Eriks
FORMAT

FORMAT Gereedschapsschoudertas 200x300x100mm

  • ERIKS:12739272
  • Fabrikant:4317784532198
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Gereedschapstas, nylon, 6 l

Uitvoering: van scheur- en slijtagebestendig, licht nylonweefsel (1680 Denier), zwart. Waterafstotend, ademend en onderhoudsvrij. Wordt geleverd zonder inhoud.



Met uitneembare tussenwand. Met afneembare, verstelbare draagriem met gewatteerd schouderstuk en karabijnsluiting.

Uitgevoerd met:
14 insteekvakken
2 binnenvakken
2 zijvakken

Opslaan in lijst

€ 42,12/ stukexcl. btw

€ 50,97incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Breedte
300 mm
Hoogte
100 mm
Diepte
200 mm
Gewicht
1.3 kg