Eriks
FORMAT

FORMAT Gereedschapsmodule Tangen, Set van 6

  • ERIKS:12521302
  • Fabrikant:4317784523516
Image 1
Gereedschapsmodule tangen, 6-delig, module 2/3

Uitvoering: tweekleurig schuimrubber inlegstuk, overzichtelijk en direct duidelijk wel gereedschap ontbreekt. 1/9 module = 188,0 x 132 mm 2/9 module = 188,0 x 264 mm 1/3 module = 188,0 x 395 mm 2/3 module = 376,5 x 395 mm 3/3 module = 565,0 x 395 mm

Tangenset, 6-delig 1 zijsnijtang, 160 mm 1 krachtzijsnijtang, 160 mm 1 multifunctionele tang, recht, 160 mm 1 multifunctionele tang, gebogen, 160 mm 1 combinatietang, 180 mm 1 waterpomptang, 240 mm

Opslaan in lijst

€ 176,15/ setexcl. btw

€ 213,14incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Type
Tool Module Pliers
Setuitvoering
Gereedschapsmodule tangen, 6-delig
Totaal aantal gereedschappen
6
W+S-monteursset
Nee
E-monteursset
Nee
Lengte
395 mm
Breedte
376.5 mm