Eriks
FORMAT

FORMAT Gereedschapsmodule Meetapparaat, Set van 7

  • ERIKS:12521298
  • Fabrikant:4317784523479
Image 1
Gereedschapsmodule meetgereedschap, 7-delig, module 1/3

Uitvoering: tweekleurig schuimrubber inlegstuk, overzichtelijk en direct duidelijk wel gereedschap ontbreekt. 1/9 module = 188,0 x 132 mm 2/9 module = 188,0 x 264 mm 1/3 module = 188,0 x 395 mm 2/3 module = 376,5 x 395 mm 3/3 module = 565,0 x 395 mm

Assortiment meetinstrumenten, 7-delig 1 schuifmaat, 150 mm 1 beugelschroefmaat, 0–25 mm 1 precisie-haarwinkelhaak, 100 x 70 mm 1 haarliniaal, 100 mm 1 stalen meetlat, buigzaam, 150 mm 1 precisie-passer, 150 mm 1 bandmaat, 3 m

Opslaan in lijst

€ 197,63/ setexcl. btw

€ 239,13incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Type
Tool Module Measuring Appliance
Setuitvoering
Gereedschapsmodule meetapparatuur, 7-delig
Totaal aantal gereedschappen
7
W+S-monteursset
Nee
E-monteursset
Nee
Lengte
395 mm
Breedte
188 mm