Eriks
FORMAT

FORMAT Gereedschapsmodule Grip tangens, Set van 3

  • ERIKS:14056608
  • Fabrikant:4317784553926
Image 1
Gereedschapsmodule griptangen, 3-delig, module 2/3

Uitvoering: tweekleurig schuimrubber inlegstuk, overzichtelijk en direct duidelijk wel gereedschap ontbreekt. 1/9 module = 188,0 x 132 mm 2/9 module = 188,0 x 264 mm 1/3 module = 188,0 x 395 mm 2/3 module = 376,5 x 395 mm 3/3 module = 565,0 x 395 mm

Griptangenset, 3-delig 2 griptangen 180; 250 mm 1 klem-griptang 280 mm

Opslaan in lijst

€ 105,23/ stukexcl. btw

€ 127,33incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Type
Tool Module Gripping Pliers
Setuitvoering
Gereedschapsmodule griptangen, 3-delig
Totaal aantal gereedschappen
3
W+S-monteursset
Nee
E-monteursset
Nee
Lengte
395 mm
Breedte
376.5 mm