Eriks
FORMAT

FORMAT Gereedschapsmodule Dubbele ring steeksleutel, Set van 9

  • ERIKS:12521300
  • Fabrikant:4317784523493
Image 1
Gereedschapsmodule dubbele ringsleutels, 9-delig, module 2/3

Uitvoering: tweekleurig schuimrubber inlegstuk, overzichtelijk en direct duidelijk wel gereedschap ontbreekt.
1/9 module = 188,0 x 132 mm
2/9 module = 188,0 x 264 mm
1/3 module = 188,0 x 395 mm
2/3 module = 376,5 x 395 mm
3/3 module = 565,0 x 395 mm



Set dubbele ringsleutels, 9-delig
9 dubbele ringsleutels 6 x 7; 8 x 9; 10 x 11; 12 x 13; 14 x 15; 17 x 19; 19 x 22; 24 x 27; 30 x 32 mm

Opslaan in lijst

€ 88,37/ setexcl. btw

€ 106,93incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Type
Tool Module Double Ended Ring Spanner
Setuitvoering
Gereedschapsmodule dubbele ringsleutels, 9-delig
Totaal aantal gereedschappen
9
W+S-monteursset
Nee
E-monteursset
Nee
Lengte
395 mm
Breedte
376.5 mm