Eriks
FORMAT

FORMAT Gereedschapsmodule 3/3 schroefgereedschappen

  • ERIKS:14052988
  • Fabrikant:4317784607346
Image 1
Gereedschapsmodule dopsleutels 1/4" en 1/2", 59-delig, module 3/3

Uitvoering: tweekleurig schuimrubber inlegstuk, overzichtelijk en direct duidelijk wel gereedschap ontbreekt. 1/9 module = 188,0 x 132 mm 2/9 module = 188,0 x 264 mm 1/3 module = 188,0 x 395 mm 2/3 module = 376,5 x 395 mm 3/3 module = 565,0 x 395 mm

Steeksleutel-garnituur 1/4" en 1/2", 59-delig 18 ringsteeksleutels 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32 mm 1 omschakelbare ratel 1/4", met Kraftkant®-greep 10 zeskant-dopsleutels 1/4" 4; 5; 5,5; 6; 7; 8; 10; 11; 12; 13 mm 1 verlengstuk 1/4" 1 bitadapter 1/4" 1 omschakelbare ratel 1/2", met Kraftkant®-greep 17 zeskant-dopsleutels 1/2" 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32 mm 8 schroefbits 1/2" binnenzeskant 4; 5; 6; 8; 10; 12; 14; 17 mm 2 verlengstukken 1/2" 125; 250 mm

Opslaan in lijst

€ 400,52/ stukexcl. btw

€ 484,63incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Type
Tool Module Socket Wrench
Setuitvoering
Gereedschapsmodule dopsleutels, 59-delig
Totaal aantal gereedschappen
59
W+S-monteursset
Nee
E-monteursset
Nee
Lengte
395 mm
Breedte
395 mm