Eriks
FORMAT

FORMAT Gereedschapsmodule 3/3 handgereedschappen

  • ERIKS:14052989
  • Fabrikant:4317784607353
Image 1
Gereedschapsmodule handgereedschappen, 13-delig, module 3/3

Uitvoering: tweekleurig schuimrubber inlegstuk, overzichtelijk en direct duidelijk wel gereedschap ontbreekt. 1/9 module = 188,0 x 132 mm 2/9 module = 188,0 x 264 mm 1/3 module = 188,0 x 395 mm 2/3 module = 376,5 x 395 mm 3/3 module = 565,0 x 395 mm

Set handgereedschappen, 13-delig 1 haakse schroevendraaierset binnenzeskant 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm 1 bitassortiment 4 schroevendraaiers met Kraftkant®-greep, sleuf 3; 3,5; 4; 5,5 mm 2 schroevendraaiers met Kraftkant®-greep, kruiskop PH 1; 2 1 combinatietang 1 punttang 1 zijsnijtang 1 waterpomptang 1 bankhamer

Opslaan in lijst

€ 254,74/ stukexcl. btw

€ 308,24incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Type
Tool Module Hand Tool
Setuitvoering
Gereedschapsmodule handgereedschap, 13-delig
Totaal aantal gereedschappen
13
W+S-monteursset
Nee
E-monteursset
Nee
Lengte
395 mm
Breedte
395 mm