Uitvoering: tweekleurig schuimrubber inlegstuk, overzichtelijk en direct duidelijk wel gereedschap ontbreekt.
1/9 module = 188,0 x 132 mm
2/9 module = 188,0 x 264 mm
1/3 module = 188,0 x 395 mm
2/3 module = 376,5 x 395 mm
3/3 module = 565,0 x 395 mm
Dopsleutelset 1/4", 30-delig
1 bitschroevendraaier 1/4"
12 zeskant-dopsleutels 1/4" 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 mm
4 schroefbits 1/4" binnenzeskant 3; 4; 5; 6 mm
1 schroefbit 1/4" sleuf 4 mm
2 schroefbits 1/4" kruiskop PH 1; 2
2 schroefbits 1/4" kruiskop PZ 1; 2
5 schroefbits 1/4" binnen-TORX® T 10; 15; 20; 25; 30
1 verlengstuk 1/4" 50 mm
1 bitadapter 1/4"
1 dopsleuteladapter 1/4"
€ 111,64/ stukexcl. btw
€ 135,08incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150