Eriks
FORMAT

FORMAT Gereedschapsmodule 2/9 Krimpen

  • ERIKS:14568123
  • Fabrikant:4317784633383
Image 1
Gereedschapsmodule krimpen, 6-delig, module 2/9

Uitvoering: tweekleurig schuimrubber inlegstuk, overzichtelijk en direct duidelijk wel gereedschap ontbreekt.
1/9 module = 188,0 x 132 mm
2/9 module = 188,0 x 264 mm
1/3 module = 188,0 x 395 mm
2/3 module = 376,5 x 395 mm
3/3 module = 565,0 x 395 mm



Crimpset, 6-delig
1 krimptang voor wisselinzetstuk
1 wisselinzetstuk voor adereindhulzen conform DIN 46288 T.1 en T.4 van 0,5 tot 6,0 mm², met en zonder kunststof kraag
1 wisselinzetstuk voor adereindhulzen conform DIN 46288 T.1 en T.4 van 6,0 tot 16,0 mm², met en zonder kunststof kraag
1 wisselinzetstuk voor geïsoleerde verbinders conform DIN 60352 T.2 van 0,5 tot 6,0 mm²
1 wisselinzetstuk voor vlaksteekhulzen en platte stekkers conform DIN 60352 T.2 van 0,5 tot 6,0 mm²
1 wisselinzetstuk voor niet-geïsoleerde verbinders conform DIN 60352 T.2 van 0,75 tot 10,0 mm²

Opslaan in lijst

€ 214,13/ stukexcl. btw

€ 259,10incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT