Eriks
FORMAT

FORMAT Gereedschapsmodule 2/9 Haakse inbussleutel- Set Torx

  • ERIKS:14568078
  • Fabrikant:4317784638494
Image 1
Gereedschapsmodule set inbussleutels, 17-delig, module 2/9

Uitvoering: tweekleurig schuimrubber inlegstuk, overzichtelijk en direct duidelijk wel gereedschap ontbreekt.
1/9 module = 188,0 x 132 mm
2/9 module = 188,0 x 264 mm
1/3 module = 188,0 x 395 mm
2/3 module = 376,5 x 395 mm
3/3 module = 565,0 x 395 mm



Gereedschapsmodule inbussleutelset, 17-delig
1 set inbussleutels met kogelkop, 9-delig, 1,5–10 mm
1 inbussleutelset met kogelkop binnen-TORX®, 8-delig, T 9-T40

Opslaan in lijst

€ 74,29/ stukexcl. btw

€ 89,89incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT