Eriks
FORMAT

FORMAT Gereedschapsmodule 2/9 Dopsleutel- Schroevendraaier

  • ERIKS:14568077
  • Fabrikant:4317784638500
Image 1
Gereedschapsmodule dopsleutel-schroevendraaierset zeskant, 6-delig, module 2/3

Uitvoering: tweekleurig schuimrubber inlegstuk, overzichtelijk en direct duidelijk wel gereedschap ontbreekt.
1/9 module = 188,0 x 132 mm
2/9 module = 188,0 x 264 mm
1/3 module = 188,0 x 395 mm
2/3 module = 376,5 x 395 mm
3/3 module = 565,0 x 395 mm



Zeskant-dopsleutel-schroevendraaierset, 6-delig
6 zeskant-dopsleutel-schroevendraaiers 5,5; 6; 7; 8; 10; 13 mm

Opslaan in lijst

€ 65,73/ stukexcl. btw

€ 79,53incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT