Uitvoering: tweekleurig schuimrubber inlegstuk, overzichtelijk en direct duidelijk wel gereedschap ontbreekt. 1/9 module = 188,0 x 132 mm 2/9 module = 188,0 x 264 mm 1/3 module = 188,0 x 395 mm 2/3 module = 376,5 x 395 mm 3/3 module = 565,0 x 395 mm
Vijlenassortiment, 6-delig 1 platstompe vijl, halfzoet, 200 mm 1 driekante vijl, halfzoet, 200 mm 1 vierkante vijl, halfzoet, 200 mm 1 halfronde vijl, halfzoet, 200 mm 1 ronde vijl, halfzoet, 200 mm 1 vijlborstel, 115 x 40 mm
€ 107,58/ setexcl. btw
€ 130,17incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FORMAT |
Type | Tool Module Files |
Setuitvoering | Gereedschapsmodule vijlen, 6-delig |
Totaal aantal gereedschappen | 6 |
W+S-monteursset | Nee |
E-monteursset | Nee |
Lengte | 395 mm |
Breedte | 376.5 mm |