Eriks
FORMAT

FORMAT Gereedschapsmodule 2/3 Schroevendraaier VDE slim

  • ERIKS:14572846
  • Fabrikant:4053569883580
Image 1
Gereedschapsmodule VDE schroevendraaiers, slank, 12-delig, module 2/3

Uitvoering: tweekleurig schuimrubber inlegstuk, overzichtelijk en direct duidelijk wel gereedschap ontbreekt.
1/3 module = 188,0 x 395 mm



Inhoud van de set:
4 VDE schroevendraaiers sleuf 3,5; 4; 5,5; 6,5 mm
2 VDE schroevendraaiers kruiskop PH 1; 2
2 VDE schroevendraaiers kruiskop PZ 1; 2
1 VDE schroevendraaier PlusMinus PZ/S 2
3 VDE schroevendraaiers binnen-TORX® T 15; 20; 25
Opslaan in lijst

€ 163,24/ stukexcl. btw

€ 197,52incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT