Uitvoering: tweekleurig schuimrubber inlegstuk, overzichtelijk en direct duidelijk wel gereedschap ontbreekt.
1/9 module = 188,0 x 132 mm
2/9 module = 188,0 x 264 mm
1/3 module = 188,0 x 395 mm
2/3 module = 376,5 x 395 mm
3/3 module = 565,0 x 395 mm
Ringsteek-ratelsleutel, 14-delig
10 ringratel-steeksleutels 8; 10; 13; 15; 16; 17; 18; 19; 22; 24 mm
3 dopsleuteladapters 1/4"; 3/8"; 1/2"
1 adapter voor 1/4"-bits
€ 209,39/ stukexcl. btw
€ 253,36incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150