Eriks
FORMAT

FORMAT Gereedschapsmodule 2/3 hamers

  • ERIKS:12521306
  • Fabrikant:4317784523554
Image 1
Gereedschapsmodule hamers, 11-delig, module 2/3

Uitvoering: tweekleurig schuimrubber inlegstuk, overzichtelijk en direct duidelijk wel gereedschap ontbreekt.
1/9 module = 188,0 x 132 mm
2/9 module = 188,0 x 264 mm
1/3 module = 188,0 x 395 mm
2/3 module = 376,5 x 395 mm
3/3 module = 565,0 x 395 mm



Hamers, 11-delig
2 bankhamers met steelbeschermer 300; 500 g
1 kunststof hamer, terugslagvrij, kop-Ø 40 mm
6 pendrijvers 2; 3; 4; 5; 6; 8 mm
1 centerpunt, 12 x 120 mm
1 platte beitel, 100 mm

Opslaan in lijst

158,95 €/ setexcl. btw

192,33 €incl. btw

Verwachte leverdatum - 05.10.2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT