Eriks
FORMAT

FORMAT Gereedschapsmodule 2/3 dopsleutels met dwarsgreep

  • ERIKS:14568071
  • Fabrikant:4317784553865
Image 1
Gereedschapsmodule zeskant-dopsleutel-schroevendraaiers met T-greep, 6-delig, module 2/3

Uitvoering: tweekleurig schuimrubber inlegstuk, overzichtelijk en direct duidelijk wel gereedschap ontbreekt.
1/9 module = 188,0 x 132 mm
2/9 module = 188,0 x 264 mm
1/3 module = 188,0 x 395 mm
2/3 module = 376,5 x 395 mm
3/3 module = 565,0 x 395 mm



Zeskant-dopsleutel-schroevendraaierset met dwarsgreep, 6-delig
6 zeskant-dopschroevendraaiers met dwarsgreep 6; 7; 8; 10; 13; 17 mm

Opslaan in lijst

€ 102,79/ stukexcl. btw

€ 124,38incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT