Eriks
FORMAT

FORMAT Gereedschapsmodule 2/3 dopsleutels 1/4" en 1/2"

  • ERIKS:12521304
  • Fabrikant:4317784523530
Image 1
Gereedschapsmodule dopsleutels 1/4" en 1/2", 49-delig, module 2/3

Uitvoering: tweekleurig schuimrubber inlegstuk, overzichtelijk en direct duidelijk wel gereedschap ontbreekt.
1/9 module = 188,0 x 132 mm
2/9 module = 188,0 x 264 mm
1/3 module = 188,0 x 395 mm
2/3 module = 376,5 x 395 mm
3/3 module = 565,0 x 395 mm



Steeksleutel-garnituur 1/4" en 1/2", 49-delig
1 omschakelbare ratel 1/4", met Kraftkant®-greep
11 zeskant-dopsleutels 1/4" 4; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 mm
4 schroefbits 1/4" binnenzeskant 3; 4; 5; 6 mm
2 schroefbits 1/4" sleuf 4; 5,5 mm
2 schroefbits 1/4" kruiskop PH 1; 2
6 schroefbits 1/4" binnen-TORX® T 10; 15; 20; 25; 27; 30
1 dwarsgreep met glijstuk 1/4"
1 verlengstuk 1/4"
1 cardankoppeling 1/4"
1 opsteekgreep 1/4"
1 omschakelbare ratel 1/2", met Kraftkant®-greep
15 zeskant-dopsleutels 1/2" 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 22; 24; 27; 30; 32 mm
1 dwarsgreep met glijstuk 1/2"
1 verlengstuk 1/2"
1 cardankoppeling 1/2"

Opslaan in lijst

€ 338,03/ setexcl. btw

€ 409,02incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT