Eriks
FORMAT

FORMAT Gereedschapsmodule 1/9 Bits

  • ERIKS:14568116
  • Fabrikant:4317784633314
Image 1
Gereedschapsmodule bitassortiment 1/4", 18-delig, module 1/9

Uitvoering: tweekleurig schuimrubber inlegstuk, overzichtelijk en direct duidelijk wel gereedschap ontbreekt.
1/9 module = 188,0 x 132 mm
2/9 module = 188,0 x 264 mm
1/3 module = 188,0 x 395 mm
2/3 module = 376,5 x 395 mm
3/3 module = 565,0 x 395 mm



Bitassortiment 1/4", 18-delig
1 universele bithouder met snelwisselhouder
2 universele bithouders met permanente magneet en borgring 50; 75 mm
1 bitschroevendraaier
1 bit sleuf 4 mm
2 bits kruiskop PH 1; 2
2 bits kruiskop PZ 1; 2
4 bits binnenzeskant 3; 4; 5; 6 mm
5 bits binnen-TORX® T 10; 15; 20; 25; 30

Opslaan in lijst

€ 55,09/ stukexcl. btw

€ 66,66incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT