Uitvoering: tweekleurig schuimrubber inlegstuk, overzichtelijk en direct duidelijk wel gereedschap ontbreekt. 1/9 module = 188,0 x 132 mm 2/9 module = 188,0 x 264 mm 1/3 module = 188,0 x 395 mm 2/3 module = 376,5 x 395 mm 3/3 module = 565,0 x 395 mm
VDE-tangenset, 3-delig 1 VDE-zijkniptang, 160 mm 1 VDE-combinatietang, 180 mm 1 VDE-telefoontang, 200 mm
€ 108,34/ setexcl. btw
€ 131,09incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FORMAT |
Type | Tool Module VDE Pliers |
Setuitvoering | Gereedschapsmodule VDE-tangen, 3-delig |
Totaal aantal gereedschappen | 3 |
W+S-monteursset | Nee |
E-monteursset | Nee |
Lengte | 395 mm |
Breedte | 188 mm |