Eriks
FORMAT

FORMAT Gereedschapsmodule 1/3 Tangen MIG

  • ERIKS:14568115
  • Fabrikant:4317784633413
Image 1
Gereedschapsmodule tangen, 5-delig, module 1/3

Uitvoering: tweekleurig schuimrubber inlegstuk, overzichtelijk en direct duidelijk wel gereedschap ontbreekt.
1/9 module = 188,0 x 132 mm
2/9 module = 188,0 x 264 mm
1/3 module = 188,0 x 395 mm
2/3 module = 376,5 x 395 mm
3/3 module = 565,0 x 395 mm



Tangenset, 5-delig
1 krachtzijsnijtang, 160 mm
1 kracht-combinatietang, 200 mm
1 telefoontang, recht, 200 mm
1 telefoontang, gebogen, 200 mm
1 waterpomptang, 250 mm

Opslaan in lijst

€ 181,26/ stukexcl. btw

€ 219,32incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT