Eriks
FORMAT

FORMAT Gereedschapsmodule 1/3 Steeksleutel 1/2" Cycloop + vasthoudfunctie

  • ERIKS:14591038
  • Fabrikant:4053569861939
Image 1
Gereedschapsmodule dopsleutels 1/2", 31-delig, module 2/3

Uitvoering: tweekleurig schuimrubber inlegstuk, overzichtelijk en direct duidelijk wel gereedschap ontbreekt.
1/3 module = 188,0 x 395 mm



Setinhoud:
1 omschakelbare ratel Zyklop 1/2"
10 zeskant-dopsleutels 1/2" met vasthoudfunctie 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19 mm
10 schroefbits 1/2" binnenzeskant met vasthoudfunctie 4; 5; 6; 7; 8; 10; 12; 14; 17; 19 mm
9 schroefbits 1/4" binnen-TORX® met vasthoudfunctie T 20; 25; 27; 30; 40; 45; 50; 55; 60
1 verlengstuk Zyklop 1/2" 250 mm
Opslaan in lijst

€ 536,94/ stukexcl. btw

€ 649,70incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT