Uitvoering: tweekleurig schuimrubber inlegstuk, overzichtelijk en direct duidelijk wel gereedschap ontbreekt. 1/9 module = 188,0 x 132 mm 2/9 module = 188,0 x 264 mm 1/3 module = 188,0 x 395 mm 2/3 module = 376,5 x 395 mm 3/3 module = 565,0 x 395 mm
VDE schroevendraaierset, 6-delig 3 VDE schroevendraaiers met Kraftkant®-greep, sleufkop 4; 5,5; 6,5 mm 2 VDE schroevendraaiers met Kraftkant®-greep, kruiskop PH 1; 2 1 fasetester
€ 55,42/ setexcl. btw
€ 67,06incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FORMAT |
Type | VDE Screwdriver Set |
Setuitvoering | Gereedschapsmodule VDE-schroevendraaiers, 6-delig |
Totaal aantal gereedschappen | 6 |
W+S-monteursset | Nee |
E-monteursset | Nee |
Lengte | 395 mm |
Breedte | 188 mm |