Eriks
FORMAT

FORMAT Gereedschapsmodule 1/3 schroevendraaiers

  • ERIKS:14474179
  • Fabrikant:4317784553889
Image 1
Gereedschapsmodule schroevendraaiers, 7-delig, module 1/3

Uitvoering: tweekleurig schuimrubber inlegstuk, overzichtelijk en direct duidelijk wel gereedschap ontbreekt.
1/9 module = 188,0 x 132 mm
2/9 module = 188,0 x 264 mm
1/3 module = 188,0 x 395 mm
2/3 module = 376,5 x 395 mm
3/3 module = 565,0 x 395 mm



Schroevendraaierset, 7-delig,
3 schroevendraaiers met Kraftkant®-greep, sleuf 3,0 x 75; 3,5 x 125; 4,0 x 100 mm
3 schroevendraaiers met Kraftkant®-greep, kruiskop PH 0; 1; 2
1 Stubby schroevendraaier kruiskop PH 02

Opslaan in lijst

€ 53,28/ stukexcl. btw

€ 64,47incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT