Eriks
FORMAT

FORMAT Gereedschapsmodule 1/3 Schroevendraaier tang VDE

  • ERIKS:14568065
  • Fabrikant:4317784633437
Image 1
Gereedschapsmodule VDE handgereedschapsset, 7-delig, module 1/3

Uitvoering: tweekleurig schuimrubber inlegstuk, overzichtelijk en direct duidelijk wel gereedschap ontbreekt.
1/9 module = 188,0 x 132 mm
2/9 module = 188,0 x 264 mm
1/3 module = 188,0 x 395 mm
2/3 module = 376,5 x 395 mm
3/3 module = 565,0 x 395 mm



VDE handgereedschapsset, 7-delig
1 VDE kracht zijsnijtang, 160 mm
1 VDE kracht combinatietang, 180 mm
1 VDE telefoontang, recht, 200 mm
1 VDE schroevendraaier sleufkop 2,5 mm
2 VDE schroevendraaiers kruiskop PH 1; 2
1 fasetester

Opslaan in lijst

€ 134,41/ stukexcl. btw

€ 162,64incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT