Uitvoering: tweekleurig schuimrubber inlegstuk, overzichtelijk en direct duidelijk wel gereedschap ontbreekt.
1/9 module = 188,0 x 132 mm
2/9 module = 188,0 x 264 mm
1/3 module = 188,0 x 395 mm
2/3 module = 376,5 x 395 mm
3/3 module = 565,0 x 395 mm
Ringsteeksleutelset, 10-delig
10 ringsteeksleutels 10; 11; 13; 14; 17; 19; 22; 24; 27; 30 mm
€ 66,24/ setexcl. btw
€ 80,15incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FORMAT |
Type | Tool Module Open-End Spanner |
Setuitvoering | Gereedschapsmodule steeksleutels, 10-delig |
Totaal aantal gereedschappen | 10 |
W+S-monteursset | Nee |
E-monteursset | Nee |
Aantal steeksleutels | 10 |
Lengte | 395 mm |
Breedte | 188 mm |