Eriks
FORMAT

FORMAT Gereedschapsmodule 1/3 ringratelsleutels

  • ERIKS:12521294
  • Fabrikant:4317784523431
Image 1
Gereedschapsmodule ringratel-steeksleutels, 9-delig, module 1/3

Uitvoering: tweekleurig schuimrubber inlegstuk, overzichtelijk en direct duidelijk wel gereedschap ontbreekt.
1/9 module = 188,0 x 132 mm
2/9 module = 188,0 x 264 mm
1/3 module = 188,0 x 395 mm
2/3 module = 376,5 x 395 mm
3/3 module = 565,0 x 395 mm



Ringsteek-ratelsleutel, 9-delig
5 ringratel-steeksleutels 8; 10; 13; 17; 19 mm
3 dopsleuteladapters 1/4"; 3/8"; 1/2"
1 adapter voor 1/4"-bits

Opslaan in lijst

€ 102,01/ setexcl. btw

€ 123,43incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Type
Tool Module Open-End Spanner With Ring Ratchet
Setuitvoering
Gereedschapsmodule steeksleutels met ringratel, 9-delig
Totaal aantal gereedschappen
9
W+S-monteursset
Nee
E-monteursset
Nee
Aantal steeksleutels
9
Lengte
395 mm
Breedte
188 mm