Eriks
FORMAT

FORMAT Gereedschapsmodule 1/3 Koppel 3/8"

  • ERIKS:14568111
  • Fabrikant:4317784633338
Image 1
Gereedschapsmodule momentsleutels 3/8", 19-delig, module 1/3

Uitvoering: tweekleurig schuimrubber inlegstuk, overzichtelijk en direct duidelijk wel gereedschap ontbreekt.
1/9 module = 188,0 x 132 mm
2/9 module = 188,0 x 264 mm
1/3 module = 188,0 x 395 mm
2/3 module = 376,5 x 395 mm
3/3 module = 565,0 x 395 mm



Momentsleutelset 3/8", 19-delig
1 momentsleutel 3/8" 10–50 N·m
11 zeskant-dopsleutels 3/8" 8; 9; 10; 11; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19 mm
5 schroefbits 3/8" binnenzeskant 4; 5; 6; 8; 10 mm
2 verlengstukken 3/8" 125; 250 mm

Opslaan in lijst

€ 315,40/ stukexcl. btw

€ 381,63incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT