Uitvoering: tweekleurig schuimrubber inlegstuk, overzichtelijk en direct duidelijk wel gereedschap ontbreekt.
1/9 module = 188,0 x 132 mm
2/9 module = 188,0 x 264 mm
1/3 module = 188,0 x 395 mm
2/3 module = 376,5 x 395 mm
3/3 module = 565,0 x 395 mm
Momentsleutelset 1/4", 27-delig
1 momentsleutel 1/4" 5–25 N·m
13 zeskant-dopsleutels 1/4" 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm
5 schroefbits 1/4" binnenzeskant 3; 4; 5; 6; 8 mm
7 schroefbits 1/4" binnen-TORX® T10; 15; 20; 25; 27; 30; 40
1 verlengstuk 1/4" 105 mm
€ 328,53/ stukexcl. btw
€ 397,52incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150