Uitvoering: tweekleurig schuimrubber inlegstuk, overzichtelijk en direct duidelijk wel gereedschap ontbreekt.
1/9 module = 188,0 x 132 mm
2/9 module = 188,0 x 264 mm
1/3 module = 188,0 x 395 mm
2/3 module = 376,5 x 395 mm
3/3 module = 565,0 x 395 mm
Momentsleutelset 1/2", 26-delig
1 momentsleutel 1/2" 40–200 N·m
13 zeskant dopsleutels 1/2" 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24 mm
6 dopbits 1/2" inbus 5; 6; 8; 10; 12; 14 mm
5 dopbits 1/2" binnen-TORX® T 25; 30; 40; 45; 50
1 verlengstuk 1/2" 125 mm
€ 404,66/ stukexcl. btw
€ 489,64incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150