Uitvoering: tweekleurig schuimrubber inlegstuk, overzichtelijk en direct duidelijk wel gereedschap ontbreekt.
1/9 module = 188,0 x 132 mm
2/9 module = 188,0 x 264 mm
1/3 module = 188,0 x 395 mm
2/3 module = 376,5 x 395 mm
3/3 module = 565,0 x 395 mm
Schroefbitset 1/2", 14-delig
9 schroefbits 1/2" binnenzeskant 4; 5; 6; 7; 8; 10; 12; 14; 17 x 60 mm
5 schroefbits 1/2" binnenzeskant 6; 8; 10; 12; 14 x 140 mm
€ 152,01/ stukexcl. btw
€ 183,93incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150