Uitvoering: tweekleurig schuimrubber inlegstuk, overzichtelijk en direct duidelijk wel gereedschap ontbreekt.
1/9 module = 188,0 x 132 mm
2/9 module = 188,0 x 264 mm
1/3 module = 188,0 x 395 mm
2/3 module = 376,5 x 395 mm
3/3 module = 565,0 x 395 mm
Dopsleutelset 1/2", 22-delig
1 omschakelbare ratel 1/2", met Kraftkant®-greep
15 zeskant-dopsleutels 1/2" 10; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32; 36 mm
4 zeskant-dopsleutels 1/2", lang 10; 13; 17; 19 mm
1 verlengstuk 1/2" 125 mm
1 cardankoppeling 1/2"
€ 217,07/ stukexcl. btw
€ 262,65incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150