Eriks
FORMAT

FORMAT Gereedschapsmodule 1/3 Borgringtangen

  • ERIKS:14572842
  • Fabrikant:4053569883665
Image 1
Gereedschapsmodule borgveertangen, 8-delig, module 2/3

Uitvoering: tweekleurig schuimrubber inlegstuk, overzichtelijk en direct duidelijk wel gereedschap ontbreekt.
1/3 module = 188,0 x 395 mm



Inhoud van de set:
2 precisie-borgringtangen voor buitenringen, recht, 140; 180 mm
2 precisie-borgringtangen voor buitenringen, gebogen, 130; 165 mm
2 precisie-borgringtangen voor binnenringen, recht, 140; 180 mm
2 precisie-borgringtangen voor binnenringen, gebogen, 130; 165 mm
Opslaan in lijst

€ 270,08/ stukexcl. btw

€ 326,80incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT