Eriks
FORMAT

FORMAT Gereedschapskoffer 539x359x220mm 43,5l met gasdrukveren

  • ERIKS:14568102
  • Fabrikant:4317784638623
Image 1
Gereedschapsrolkoffer, waterdicht

Uitvoering: van duurzaam polypropyleen, zwart, breuk- en schokbestendig, stof- en waterdicht, temperatuurbestendig van -33°C tot +90°C. Luchtdicht afsluitend, met drukcompensatieventiel Met zeer stevig gereedschapsbladen en een stabiele met rubber omklede draaghengsel, vastklikkende, ergonomische telescoophandgreep en grote lichtlopende wieltjes. Hoogte bodemschaal 190 mm. Koffer tot max. 25 kg belastbaar. Zeer stabiel en bestendig. Afsluitbaar met twee klapsloten en hangsloten (worden niet meegeleverd). Geschikt om mee te nemen in een vliegtuig.

Uitgevoerd met:
20 insteekvakken op het 2-zijdige gereedschapsblad
28 bevestigingslussen op de 2-zijdige gereedschapsafel
10 insteekvakken op de afdekplaat
14 bevestigingslussen op de afdekplaat
10 insteekvakken op het kleine gereedschapsblad
13 lussen op het kleine gereedschapsblad in de bodem
1 bodemschaal met afdekplaat
1 klemvak voor documenten in het deksel
4 tassen met ritssluitingen op het kleine gereedschapsblad in het deksel
2 pennenhouders op het kleine gereedschapsblad in het deksel

Opslaan in lijst

€ 441,58/ stukexcl. btw

€ 534,31incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT