Eriks
FORMAT

FORMAT Gereedschapskoffer 470x360x210mm ABS Paneel met insteelmodules

  • ERIKS:14250600
  • Fabrikant:4317784633789
Image 1
Gereedschapskoffers

Uitvoering: van slijtagebestendig en vochtbestendig ABS-kunststof, zwart, met zeer stevige wanden van speciale kunststof voor krasvastheid, vormstabiliteit en bestendigheid tegen vocht, vetten en chemicaliën en stevige handgreep met comfortabel gevormde handgreepholtes. Bodemschaal hoogte 58 mm, vrij indeelbaar. Met afgedekte vergrendelbare scharnieren, veiligheidsdekselhouder, koffer tot max. 30 kg belastbaar, dubbel frame van aluminium, met stootbescherming. Zeer stabiel en met beschermende, geïntegreerde voetjes. Afsluitbaar door 2 kantelcilindersloten en 1 cijferslot Wordt geleverd zonder inhoud. Uitgevoerd met: 6 klemmodules voor gereedschap tot Ø 21 mm, op het 2-zijdige gereedschapsblad 3 klemmodules voor gereedschap tot Ø 28 mm, op de afdekplaat 1 bodemschaal met afdekplaat 7 lussen op het dekselblad 1 documentenvak in het dekselblad

Opslaan in lijst

€ 208,77/ stukexcl. btw

€ 252,61incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT