Uitvoering: van slijtagebestendig, vochtbestendig ABS-kunststof, zwart, met zeer stevige gereedschapsbladen van speciale kunststof voor krasbestendigheid, vormstabiliteit en bestendigheid tegen vocht, vetten en chemicaliën en stevige handgreep. Bodemschaal hoogte 58 mm, vrij indeelbaar. Met verzinkte metalen scharnieren, koffer tot 15 kg belastbaar, rondomlopend frame van aluminium. Zeer stabiel, met voetjes. Afsluitbaar door 2 klapsloten. Wordt geleverd zonder inhoud.
Uitgevoerd met:
21 insteekvakken op het 2-zijdige gereedschapsblad
13 insteekvakken op de afdekplaat
1 bodemschaal met afdekplaat
1 documentenvak op het kleine gereedschapsblad in het deksel
7 bevestigingslussen op het kleine gereedschapsblad in het deksel
€ 147,63/ stukexcl. btw
€ 178,63incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150