Eriks
FORMAT

FORMAT Gereedschapskist plaatstaal 430x200x200mm 5-delig

  • ERIKS:23194791
  • Fabrikant:4317784091626
Image 1
Gereedschapskist, plaatstaal

Uitvoering: van plaatstaal, binnen en buiten met hamerslagblauw gelakt, met omklapbare draagbeugel en automatische sluitfunctie van de gereedschapskist bij het optillen van de draagbeugel. Uit elkaar te klappen door stevige geklonken scharnieren. 5-delig, afsluitbaar met hangslot (niet bij leveringsomvang inbegrepen).

Opslaan in lijst

€ 54,15/ stukexcl. btw

€ 65,52incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Lengte
430 mm
Breedte
200 mm
Hoogte
200 mm
Diepte
430 mm
Kleur
Blauw