Uitvoering: verchroomde massief stalen uitvoering, de ratel is omschakelbaar voor rechts- en linksom of met middenstop. Met geharde, parallel opspannende bekken en verstelbare kruisgreep. Toepassing: voor het opspannen van vierkante schachten, door de verstelbare kruisgreep bijzonder geschikt voor werken in kleine ruimtes.
€ 17,91/ stukexcl. btw
€ 21,67incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FORMAT |
Geschikt voor draadmaat (M..) | 5 - 12 |
Materiaal | Staal |
Totale lengte | 300 mm |