Eriks
FORMAT

FORMAT Gereedschapsassortiment met koffer elektricien 40-delig

  • ERIKS:23070470
  • Fabrikant:4317784137492
Image 1
Gereedschapsset voor elektriciens, 40-delig

Inhoud van de set:
1 stalen gereedschapskist
1 punttang, 160 mm
1 VDE punttang, recht, 160 mm
1 VDE zijsnijtang, 160 mm)
1 dubbele-steeksleutelset, 9-delig, 6–32 mm
1 VDE combinatietang, 160 mm
1 inbussleutelset, 8-delig, aan ring, 2–10 mm
1 centerpunt, 120 x 12 mm
1 kabelmes, 1-delig
1 universeel kabelmes
1 bankhamer met steelbeschermhoes, 500 g
1 fasetester 140 mm
1 metaalzaag, 150 mm
1 VDE schroevendraaierset met Kraftkant®-greep, 6-delig
1 hardmetalen kraspen, 150 mm
1 pleisterbeker
1 schildersplamuurmes, 60 mm
1 hangslot
1 spanningstester DUSPOL® expert
1 continuïteitstester DUTESTpro

Opmerking: alle gereedschappen in de genoemde gereedschapsset komen overeen met de artikelbeschrijvingen in deze catalogus. Eventuele wijzigingen in de setsamenstellingen zijn voorbehouden.
Opslaan in lijst

€ 449,93/ stukexcl. btw

€ 544,42incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Type
Electricians Tool Set
Setuitvoering
Elektriciensgereedschapset, 40-delig
Materiaal
Staal
Totaal aantal gereedschappen
40
W+S-monteursset
Nee
Verpakking
Metalen opbergdoos
Hoogte
200 mm
Lengte
530 mm
Breedte
200 mm