Eriks
FORMAT

FORMAT Gereedschapsassortiment met koffer bankwerker 56-delig

  • ERIKS:23070469
  • Fabrikant:4317784137478
Image 1
Bankwerkersgereedschapsset, 56-delig

Setinhoud:
1 stalen gereedschapskist
1 waterpomptang, 240 mm
1 combinatietang, 180 mm
1 zijsnijtang, 160 mm
1 dubbele-steeksleutelset, 9-delig, 6–32 mm
1 dubbele-ringsleutelset, 12-delig, 6–32 mm
1 haakse zeskantschroevendraaierset, 8-delig, aan ring, 2–10 mm
1 schroevendraaierset, 6-delig, met houten heft
1 centerpunt, 120 x 12 mm
2 doorslagen 3; 5 mm
2 bankhamers met steelbeschermhuls 500; 1000 g
1 metaalzaagbeugel, 300 mm
1 handzaagblad HSS-bimetaal, 300 mm
1 HM-kraspen, 150 mm
1 staalborstel met 4 rijen
1 werkplaatsvijl, halfzoet, platstomp, 200 mm
1 werkplaatsvijl, halfzoet, rond, 200 mm
2 vijlheften
1 platte beitel, 300 mm
1 kruisbeitel, 200 mm
1 houten duimstok, 2 m
1 hangslot, 40 mm

Opmerking: alle gereedschappen in de genoemde gereedschapsset komen overeen met de artikelbeschrijvingen in deze catalogus. Eventuele wijzigingen in de setsamenstellingen zijn voorbehouden.
Opslaan in lijst

€ 322,25/ stukexcl. btw

€ 389,92incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Type
Metalwork Tool Set
Setuitvoering
Metaalbewerkingsgereedschapset, 56-delig
Materiaal
Staal
Totaal aantal gereedschappen
56
W+S-monteursset
Nee
E-monteursset
Nee
Verpakking
Metalen opbergdoos
Hoogte
200 mm
Lengte
530 mm
Breedte
200 mm