Uitvoering: met kruisslijping. De inductiezone zorgt voor een grotere buigelasticiteit, wat het risico op breuken vermindert. Daardoor is een max. 50% langerelevensduur mogelijk.
Toepassing: voor kerngatboren, draadsnijden en ontbramen in één bewerking. Voor gebruik op accu-boorschroevendraaiers (min. 7,5 V), handboormachines met rechts- en linksloop en stationaire boormachines, en voor het handmatig snijden in staal tot 850 N/mm², geschikt voor aluminiumlegeringen en koper, messing en brons. Ideaal voor montagewerk en kleine series.
Opmerking: materiaaldikte niet boven schroefdraadmaat (M6 = 6 mm materiaaldikte). Snijolie gebruiken.
€ 6,89/ stukexcl. btw
€ 8,34incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FORMAT |
Draadsoort | Metrisch |
Draadmaat (M..) | 5 |
Spoed binnenschroefdraad | 8 mm |
Materiaal | HSS |