Eriks
FORMAT

FORMAT Gereedschap combibit HSS-E M12

  • ERIKS:12738706
  • Fabrikant:4317784530453
Image 1
HSS-combibit SGE 1/4" DIN 3126

Uitvoering: met kruisslijping. De inductiezone zorgt voor een grotere buigelasticiteit, wat het risico op breuken vermindert. Daardoor is een max. 50% langerelevensduur mogelijk.

Toepassing: voor kerngatboren, draadsnijden en ontbramen in één bewerking. Voor gebruik op accu-boorschroevendraaiers (min. 7,5 V), handboormachines met rechts- en linksloop en stationaire boormachines, en voor het handmatig snijden in staal tot 850 N/mm², geschikt voor aluminiumlegeringen en koper, messing en brons. Ideaal voor montagewerk en kleine series.

Opmerking: materiaaldikte niet boven schroefdraadmaat (M6 = 6 mm materiaaldikte). Snijolie gebruiken.

Opslaan in lijst

€ 17,86/ stukexcl. btw

€ 21,61incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
12
Spoed binnenschroefdraad
175 mm
Materiaal
HSS