Eriks
FORMAT

FORMAT Gebogen TORX-schroevendraaier, 25.5 mm Korte poot, Chroom vanadium

  • ERIKS:23080191
  • Fabrikant:4317784392112
Image 1
Haakse inbussleutel voor TORX® met boring

Uitvoering: van chroom-vanadium-staal, staalgrijs, doorgaand gehard met boring. Gefreesd profiel.

Opslaan in lijst

€ 3,31/ stukexcl. btw

€ 4,01incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Type
TORX offset screwdriver
Uitvoering
Torx
Kogelkop
Nee
Grootte (TX)
T27
Lengte
105.5 mm
Uitvoering vonkarm
Nee
Materiaal
Chroom vanadium
Met centreerstift
Nee
Met gat
Ja
Antidiefstaluitvoering
Nee
Geïsoleerd
Nee
Geïsoleerd 1000 V
Nee
VDE getest
Nee
Type
Gebogen TORX-schroevendraaier
Beenlengte kortste deel
25.5