Uitvoering: van chroom-vanadium-staal, staalgrijs, doorgaand gehard met boring. Gefreesd profiel.
€ 2,73/ stukexcl. btw
€ 3,30incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FORMAT |
Type | TORX offset screwdriver |
Uitvoering | Torx |
Kogelkop | Nee |
Grootte (TX) | T 10 |
Lengte | 65 mm |
Uitvoering vonkarm | Nee |
Materiaal | Chroom vanadium |
Met centreerstift | Nee |
Met gat | Ja |
Antidiefstaluitvoering | Nee |
Geïsoleerd | Nee |
Geïsoleerd 1000 V | Nee |
VDE getest | Nee |
Type | Gebogen TORX-schroevendraaier |
Beenlengte kortste deel | 20 |