Eriks
FORMAT

FORMAT Gatenzaag HSSBi M42 24mm

  • ERIKS:12629657
  • Fabrikant:4317784522243
Image 1
Gatenzaag HSS-Co5-bimetaal

Uitvoering: bimetaal-constructie voor optimale veiligheid, slijtagebestendigheid en precisie. Geen breuk, ook bij verhoogde belasting. Combi-vertanding 4/6 tanden per inch voor een trillingsarme loop in materiaal vanaf 2 mm. Met solide basisplaat voor meer draadgangen en verhoogde rondloop- en zijslagnauwkeurigheid. De zijdelingse sleuven maken het verwijderen van zaagkernen gemakkelijker. Zaagdiepte 38 mm. Levering zonder opnameschacht en boren.

Toepassing: voor nauwkeurig boren met groot kaliber, bijvoorbeeld voor buisdoorvoeren in de ventilatiebouw, de automobielsector of in de installatietechniek. Geschikt voor boormachines en krachtige accuboorschroevendraaiers.



HSS Co5.
Voor universeel gebruik, staalsoorten tot 1000 N/mm² en roestvrij staal.

Opslaan in lijst

€ 3,41/ stukexcl. btw

€ 4,13incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Diameter
24 mm
Aantal tanden per inch
4/6
Snijdiepte
38 mm
Materiaal
Bimetaal