Uitvoering: bimetaal-constructie voor optimale veiligheid, slijtagebestendigheid en precisie. Geen breuk, ook bij verhoogde belasting. Combi-vertanding 4/6 tanden per inch voor een trillingsarme loop in materiaal vanaf 2 mm. Met solide basisplaat voor meer draadgangen en verhoogde rondloop- en zijslagnauwkeurigheid. De zijdelingse sleuven maken het verwijderen van zaagkernen gemakkelijker. Zaagdiepte 38 mm. Levering zonder opnameschacht en boren.
Toepassing: voor nauwkeurig boren met groot kaliber, bijvoorbeeld voor buisdoorvoeren in de ventilatiebouw, de automobielsector of in de installatietechniek. Geschikt voor boormachines en krachtige accuboorschroevendraaiers.
HSS.
Voor universeel gebruik en staalsoorten tot 850 N/mm².
€ 10,01/ stukexcl. btw
€ 12,11incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FORMAT |
Diameter | 92 mm |
Aantal tanden per inch | 4/6 |
Snijdiepte | 38 mm |
Materiaal | Bimetaal |