Eriks
FORMAT

FORMAT Gatenzaag HSSBi 35mm

  • ERIKS:23114610
  • Fabrikant:4317784077163
Image 1
Gatenzaag HSS-bimetaal

Uitvoering: bimetaal-constructie voor optimale veiligheid, slijtagebestendigheid en precisie. Geen breuk, ook bij verhoogde belasting. Combi-vertanding 4/6 tanden per inch voor een trillingsarme loop in materiaal vanaf 2 mm. Met solide basisplaat voor meer draadgangen en verhoogde rondloop- en zijslagnauwkeurigheid. De zijdelingse sleuven maken het verwijderen van zaagkernen gemakkelijker. Zaagdiepte 38 mm. Levering zonder opnameschacht en boren.

Toepassing: voor nauwkeurig boren met groot kaliber, bijvoorbeeld voor buisdoorvoeren in de ventilatiebouw, de automobielsector of in de installatietechniek. Geschikt voor boormachines en krachtige accuboorschroevendraaiers.



HSS.
Voor universeel gebruik en staalsoorten tot 850 N/mm².

Opslaan in lijst

€ 4,17/ stukexcl. btw

€ 5,05incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Diameter
35 mm
Aantal tanden per inch
4/6
Snijdiepte
38 mm
Materiaal
Bimetaal
Alternatieven
Product Image

BAHCO Gatzaag bimetaal 35x38mm

  • Eriks:23114684
  • Manufacturer:3830-35-VIP

€ 13,58/ stukexcl. btw

€ 16,43incl. btw

11 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026