Eriks
FORMAT

FORMAT Gatenzaag HM MBS 100mm

  • ERIKS:14098483
  • Fabrikant:4317784271127
Image 1
HM-gatenzaag, MBS

Uitvoering: stevige constructie met axiaal en radiaal geslepen speciale slijping, voor optimale zaagresultaten. Uitwisselbare centreerboor voor verloopvrij aanboren zonder drevelen.

Toepassing: te gebruiken op hand-, magneet-, en kolomboormachines. Gebruik bij kolomboormachines uitsluitend handmatige voeding.



MBS. Met uitwerpveer, voor verwijdering van de kern en bescherming van de hardmetalen tanden tijdens het aanboren. Voor materiaaldiktes tot max. 10 mm (bij materiaaldiktes van meer dan 6 mm is vaker uitzetten en legen van de spanen noodzakelijk). Vanaf Ø 37 mm met speciaal geharde opnamehouder voor het opvangen van de torsiekrachten. Voor grotere stabiliteit moet vanaf Ø 37 mm de mc-opnamehouder worden gebruikt. Verbeterd snijgedrag, hoog snijvermogen en lange levensduur door verder ontwikkelde snijkantgeometrie. Voor vlak materiaal, maar ook voor gebruik op buismateriaal en gewelfd materiaal.

Opslaan in lijst

€ 221,95/ stukexcl. btw

€ 268,56incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Diameter
100 mm
Snijdiepte
22 mm
Materiaal
Hardmetaal