Eriks
FORMAT

FORMAT Gatenzaag HM dieptesnijder 55mm

  • ERIKS:23114790
  • Fabrikant:4317784208772
Image 1
HM-gatenzaag, diepe zaagsnede

Uitvoering: stevige constructie met axiaal en radiaal geslepen speciale slijping, voor optimale zaagresultaten. Uitwisselbare centreerboor voor verloopvrij aanboren zonder drevelen. Toepassing: te gebruiken op hand-, magneet-, en kolomboormachines. Gebruik bij kolomboormachines uitsluitend handmatige voeding.

Diepe zaagsnede. Voor materiaaldiktes tot 4 mm, roestvrij staal tot 2 mm. Bijzonder geschikt voor buismateriaal en gewelfde oppervlakken.

Opslaan in lijst

€ 123,00/ stukexcl. btw

€ 148,83incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Diameter
55 mm
Snijdiepte
35 mm
Materiaal
Hardmetaal