Eriks
FORMAT

FORMAT Garderobekast 2 compartimenten 1800x610x500 mm met sokkel

  • ERIKS:11820098
  • Fabrikant:4332163330424
Image 1
Garderobekast RAL 7035 lichtgrijs

• Universeel inzetbaar en functioneel
Garderobekast voor beroeps- en dagelijkse kleding.
Gladde compartimentborden, gemakkelijk te reinigen.
Hoedenplank met kledingstang en 3 haken per compartiment.
Compartimentbreedte: 300 mm.
• Stabiele plaatstaalconstructie
Espagnoletslot t.b.v. hangslot.
Deuraanslag rechts.
Naar keuze met poten van zwart kunststof of sokkel van plaatstaal, telkens 100 mm hoog.
Behuizing en deuren: RAL 7035 lichtgrijs.
Alternatief: behuizing/deuren: RAL 7035 lichtgrijs/RAL 5012 lichtblauw.


Wordt zonder inhoud geleverd.


Uitvoering: garderobekast met sokkel
Opslaan in lijst

€ 334,70/ stukexcl. btw

€ 404,99incl. btw

Verwachte leverdatum - 03/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Breedte
610 mm
Diepte
500 mm
Hoogte
1800 mm
Aantal compartimenten
2