• Universeel inzetbaar en functioneel
Garderobekast voor beroeps- en dagelijkse kleding.
Gladde compartimentborden, gemakkelijk te reinigen.
Hoedenplank met kledingstang en 3 haken per compartiment.
Compartimentbreedte: 300 mm.
• Stabiele plaatstaalconstructie
Espagnoletslot t.b.v. hangslot.
Deuraanslag rechts.
Naar keuze met poten van zwart kunststof of sokkel van plaatstaal, telkens 100 mm hoog.
Behuizing en deuren: RAL 7035 lichtgrijs.
Alternatief: behuizing/deuren: RAL 7035 lichtgrijs/RAL 5012 lichtblauw.
Wordt zonder inhoud geleverd.
€ 334,70/ stukexcl. btw
€ 404,99incl. btw
Verwachte leverdatum - 03/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FORMAT |
Breedte | 610 mm |
Diepte | 500 mm |
Hoogte | 1800 mm |
RAL-nummer | 7035 |
Aantal compartimenten | 2 |